Non retournable

Cembre - Presse-étoupe en polyamide IP54 Pg9 noir (RAL 9005) - 1700N

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe en polyamide IP54 Pg9 noir (RAL 9005)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6.5...8.5 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692108261

Réf. Sonepar

00912210826

Réf. Fournisseur

1700N

Marque

Cembre

pour diamètre de câble jusqu'à:

6.5...8.5 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

17 mm

dimension angulaire hexagonale:

20 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...90 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe en polyamide IP54 Pg9 noir (RAL 9005)

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre