Cembre - Presse-étoupe en polyamide IP68 Pg gris (RAL 7035) - 1900.09

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...8 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692107745

Réf. Sonepar

00912210774

Réf. Fournisseur

1900.09

Marque

Cembre

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...8 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

19 mm

dimension angulaire hexagonale:

19 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...90 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe en polyamide IP68 Pg gris (RAL 7035)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre