Cembre - Presse-étoupe en polyamide IP68 Pg11 gris (RAL 7035) - 1900.11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 5...10 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8016692107790
Réf. Sonepar
00912210779
Réf. Fournisseur
1900.11
Marque
Cembre
pour diamètre de câble jusqu'à:
5...10 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
22 mm
dimension angulaire hexagonale:
22 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...90 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


