Cembre - Presse-étoupe en polyamide IP68 Pg11 noir (RAL 9005) - 1900.11N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 5...10 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692107820
Réf. Sonepar
00912210782
Réf. Fournisseur
1900.11N
Marque
Cembre
pour diamètre de câble jusqu'à:
5...10 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
22 mm
dimension angulaire hexagonale:
22 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...90 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
MAXIblockPresse-étoupesLes presse-étoupes MAXIblock Cembre sont disponibles avec 3 filetages différents :- Le filetage métrique (ou ISO)- Le filetage Pg- Le filetage gazRéalisés en polyamide PA6.6 et avec un indice de protection IP68, les MAXIblock sont les presse-étoupes les plus courants et peuvent être fournis en gris clair (RAL 7035), noir (RAL 9005) et gris foncé (RAL 7001).La gamme se décline enfin en 3 catégories :- Version classique- Version avec gamme étroite de compression- Version avec filet prolongéLes MAXIblocks sont homologués ULLa gamme MAXIblock comprend également des presse-étoupes obturés, équipés d’une membrane supplémentaire qui garantit l’étanchéité d’une armoire lorsque les câbles ne sont pas encore passés (métriques et Pg uniquement).
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


