nouveau

Cembre - Presse-étoupe en polyamide IP68 Pg36 gris foncé (RAL 7001) - 1900.36G

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe en polyamide IP68 Pg36 gris foncé (RAL 7001)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 20...32 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692154459

Réf. Sonepar

00912215445

Réf. Fournisseur

1900.36G

Marque

Cembre

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...32 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

14 mm

dimension du profil:

53 mm

dimension angulaire hexagonale:

53 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

numéro RAL:

7001

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...90 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe en polyamide IP68 Pg36 gris foncé (RAL 7001)

Les Atouts de la gamme:

MAXIblockPresse-étoupesLes presse-étoupes MAXIblock Cembre sont disponibles avec 3 filetages différents :- Le filetage métrique (ou ISO)- Le filetage Pg- Le filetage gazRéalisés en polyamide PA6.6 et avec un indice de protection IP68, les MAXIblock sont les presse-étoupes les plus courants et peuvent être fournis en gris clair (RAL 7035), noir (RAL 9005) et gris foncé (RAL 7001).La gamme se décline enfin en 3 catégories :- Version classique- Version avec gamme étroite de compression- Version avec filet prolongéLes MAXIblocks sont homologués ULLa gamme MAXIblock comprend également des presse-étoupes obturés, équipés d’une membrane supplémentaire qui garantit l’étanchéité d’une armoire lorsque les câbles ne sont pas encore passés (métriques et Pg uniquement).

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre