Cembre - Presse-étoupe en polyamide IP68 Pg7 gris (RAL 7035) - 1900.07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8016692107684
Réf. Sonepar
00912210768
Réf. Fournisseur
1900.07
Marque
Cembre
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
7
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
15 mm
dimension angulaire hexagonale:
15 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
température d'utilisation:
-20...90 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


