Cembre - Presse-étoupe gamme étroite en laiton nickelé IP68 Pg11 - 2910.11N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692201740
Réf. Sonepar
00912220174
Réf. Fournisseur
2910.11N
Marque
Cembre
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
6 mm
dimension du profil:
20 mm
dimension angulaire hexagonale:
20 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
pays de fabrication:
ITALIE
température d'utilisation:
-25...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
PRESSE-ETOUPE MAXIbrass 2900en Laiton NickeléCaractéristiques techniques Matériel (Corps) : laiton nickeléMatériel (garniture) : néoprène®Matériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6Matériel (O-Ring) : Nitrile 70 sh AMax températures d'utilisation : 100 °CMin températures d'utilisation : -25 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


