Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Presse-étoupe gamme étroite en polyamide IP54 Pg13,5 noir (RAL 9005) - 1702CONCN

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe gamme étroite en polyamide IP54 Pg13,5 noir (RAL 9005)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13.5

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP54

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692537719

Réf. Sonepar

00912253771

Réf. Fournisseur

1702CONCN

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13.5

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP54

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

9 mm

dimension du profil:

21 mm

dimension angulaire hexagonale:

24 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité à découper

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe gamme étroite en polyamide IP54 Pg13,5 noir (RAL 9005)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre