Cembre - Presse-étoupe obturé en polyamide IP54 Pg13,5 gris (RAL 7035) - 1702T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13.5
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP54
sans halogène - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692188546
Réf. Sonepar
00912218854
Réf. Fournisseur
1702T
Marque
Cembre
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
13.5
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
9 mm
dimension du profil:
21 mm
dimension angulaire hexagonale:
24 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
membrane
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans


