Cembre - Presse-étoupe passage élargi en laiton nickelé IP68 ISO 32 - 2940.M32N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316072955
Réf. Sonepar
00912607295
Réf. Fournisseur
2940.M32N
Marque
Cembre
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
12 mm
dimension du profil:
40 mm
dimension angulaire hexagonale:
43 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
modèle:
droit
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
PRESSE-ETOUPE MAXIbrass 2900en Laiton NickeléCaractéristiques techniques Matériel (Corps) : laiton nickeléMatériel (garniture) : néoprène®Matériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6Matériel (O-Ring) : Nitrile 70 sh AMax températures d'utilisation : 100 °CMin températures d'utilisation : -25 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


