Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Presse-étoupe passage élargi en laiton nickelé IP68 ISO 40 - 2940.M40N

CopieCopie
Cembre - Presse-étoupe passage élargi en laiton nickelé IP68 ISO 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316072979

Réf. Sonepar

00912607297

Réf. Fournisseur

2940.M40N

Marque

Cembre

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

13 mm

dimension du profil:

50 mm

dimension angulaire hexagonale:

54 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

modèle:

droit

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Presse-étoupe passage élargi en laiton nickelé IP68 ISO 40

Les Atouts de la gamme:

PRESSE-ETOUPE MAXIbrass 2900en Laiton NickeléCaractéristiques techniques Matériel (Corps) : laiton nickeléMatériel (garniture) : néoprène®Matériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6Matériel (O-Ring) : Nitrile 70 sh AMax températures d'utilisation : 100 °CMin températures d'utilisation : -25 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre