Cembre - Presse-étoupe passage élargi en polyamide IP68 ISO 40 gris (RAL 7035) - 1940E.M40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316090706
Réf. Sonepar
00912609070
Réf. Fournisseur
1940E.M40
Marque
Cembre
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
14 mm
dimension du profil:
53 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
modèle:
droit
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
MAXIblockPresse-étoupesLes presse-étoupes MAXIblock Cembre sont disponibles avec 3 filetages différents :- Le filetage métrique (ou ISO)- Le filetage Pg- Le filetage gazRéalisés en polyamide PA6.6 et avec un indice de protection IP68, les MAXIblock sont les presse-étoupes les plus courants et peuvent être fournis en gris clair (RAL 7035), noir (RAL 9005) et gris foncé (RAL 7001).La gamme se décline enfin en 3 catégories :- Version classique- Version avec gamme étroite de compression- Version avec filet prolongéLes MAXIblocks sont homologués ULLa gamme MAXIblock comprend également des presse-étoupes obturés, équipés d’une membrane supplémentaire qui garantit l’étanchéité d’une armoire lorsque les câbles ne sont pas encore passés (métriques et Pg uniquement).
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


