Cembre - Presse-étoupe spiralé en polyamide IP68 Pg11 noir (RAL 9005) - 1500.11N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 5...10 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692114361
Réf. Sonepar
00912211436
Réf. Fournisseur
1500.11N
Marque
Cembre
pour diamètre de câble jusqu'à:
5...10 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
22 mm
dimension angulaire hexagonale:
22 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
protection contre les courbures:
Oui
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...90 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
PRESSE-ETOUPE spiralblock 1500en Polyamide PA6.6Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Matériel (Garniture) : Néoprène®Indice de Protection IP : IP68Classifié UL94 : V2Max températures d'utilisation (courtes périodes) : 120 °CMin températures d'utilisation (courtes périodes) : -20 °CMax températures d'utilisation : 90 °CMin températures d'utilisation : -20 °C



