Cembre - Réducteur en laiton nickelé M32 à M25 - 20433225N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
2043
EAN
8016692405162
Réf. Sonepar
00912240516
Réf. Fournisseur
20433225N
Marque
Cembre
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
25
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
32
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
ACCESSOIRES 2043en Laiton Nickelé. Filetage METRIQUE pas de 1,5RéducteurCertificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé



