🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Réducteur en laiton nickelé M63 à M50 - 20436350N

CopieCopie
Cembre - Réducteur en laiton nickelé M63 à M50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 63

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692405261

Réf. Sonepar

00912240526

Réf. Fournisseur

20436350N

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

63

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

50

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

Réducteur en laiton nickelé M63 à M50

Les Atouts de la gamme:

ACCESSOIRES 2043en Laiton Nickelé. Filetage METRIQUE pas de 1,5RéducteurCertificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre