Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Réducteur en laiton nickelé PG16 A PG11 - 20421611N

CopieCopie
Cembre - Réducteur en laiton nickelé PG16 A PG11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage PG, filetage intérieur - 11

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692126371

Réf. Sonepar

00912212637

Réf. Fournisseur

20421611N

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

11

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

16

antidéflagration:

Non

Réducteur en laiton nickelé PG16 A PG11

Les Atouts de la gamme:

ACCESSOIRES 2042en Laiton Nikelé. Filetage Pg Réducteur Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre