🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Réducteur en laiton nickelé PG16 A PG13,5 - 20421613N

CopieCopie
Cembre - Réducteur en laiton nickelé PG16 A PG13,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage PG, filetage intérieur - 13.5

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692126401

Réf. Sonepar

00912212640

Réf. Fournisseur

20421613N

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

13.5

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

16

antidéflagration:

Non

Réducteur en laiton nickelé PG16 A PG13,5

Les Atouts de la gamme:

ACCESSOIRES 2042en Laiton Nikelé. Filetage Pg Réducteur Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre