Cembre - Réducteur en laiton nickelé PG21 A PG11 - 20422111N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 11
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692126432
Réf. Sonepar
00912212643
Réf. Fournisseur
20422111N
Marque
Cembre
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
11
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
21
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de la gamme:
ACCESSOIRES 2042en Laiton Nikelé. Filetage Pg Réducteur Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


