Non retournable

Cembre - Réducteur en laiton nickelé PG9 A PG7 - 20420907N

CopieCopie
Cembre - Réducteur en laiton nickelé PG9 A PG7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage PG, filetage intérieur - 7

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692126135

Réf. Sonepar

00912212613

Réf. Fournisseur

20420907N

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

7

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

9

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Réducteur en laiton nickelé PG9 A PG7

Les Atouts de la gamme:

ACCESSOIRES 2042en Laiton Nikelé. Filetage Pg Réducteur Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre