Cembre - Réducteur polyamide M20-M16 gris - 1153M2016

CopieCopie
Cembre - Réducteur polyamide M20-M16 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8051316041852

Réf. Sonepar

00912604185

Réf. Fournisseur

1153M2016

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

16

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

20

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Réducteur polyamide M20-M16 gris

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre