Cembre - Réducteur polyamide M40-M25 gris - 1153M4025

CopieCopie
Cembre - Réducteur polyamide M40-M25 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8051316042316

Réf. Sonepar

00912604231

Réf. Fournisseur

1153M4025

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

25

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

40

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Réducteur polyamide M40-M25 gris

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre