Non retournable

Cembre - Réducteur polyamide M40-M32 gris - 1153M4032

CopieCopie
Cembre - Réducteur polyamide M40-M32 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316042347

Réf. Sonepar

00912604234

Réf. Fournisseur

1153M4032

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

40

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Réducteur polyamide M40-M32 gris

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre