Cembre - Réducteur polyamide M63-M40 gris - 1153M6340

CopieCopie
Cembre - Réducteur polyamide M63-M40 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 63

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316042613

Réf. Sonepar

00912604261

Réf. Fournisseur

1153M6340

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

40

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

63

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Réducteur polyamide M63-M40 gris

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre