Cembre - Repère de câbles adhésifs à recouvrement MG-KMP 038 49950-015 (38X15 blanc) - 49950-015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 38 mm
transparent - Oui
Conditionnement
900 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692989525
Réf. Sonepar
00912298952
Réf. Fournisseur
49950-015
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
38 mm
transparent:
Oui
largeur:
0.1 mm
hauteur:
15 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Repère de câbles adhésifs à recouvrement MG-KMP 038 49950-015 (38X15 blanc)
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


