Cembre - Repère de câbles adhésifs à recouvrement MG-KMP 038 49950-023 (38X23 blanc) - 49950-023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 38 mm
transparent - Oui
Conditionnement
600 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692988986
Réf. Sonepar
00912298898
Réf. Fournisseur
49950-023
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
38 mm
transparent:
Oui
largeur:
0.1 mm
hauteur:
23 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Repère de câbles adhésifs à recouvrement MG-KMP 038 49950-023 (38X23 blanc)
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


