Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Repère de câbles adhésifs à recouvrement MG-KMP 050 49951-015 (50X15 blanc) - 49951-015

CopieCopie
Cembre - Repère de câbles adhésifs à recouvrement MG-KMP 050 49951-015 (50X15 blanc)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 50 mm

  • largeur - 15 mm

Conditionnement

  • 600 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692989044

Réf. Sonepar

00912298904

Réf. Fournisseur

49951-015

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

50 mm

largeur:

15 mm

hauteur:

0.1 mm

Repère de câbles adhésifs à recouvrement MG-KMP 050 49951-015 (50X15 blanc)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES DE REPÉRAGE POUR CÂBLES MG-KMPpré-découpésLes étiquettes adhésives de repérage pour câbles MG-KMP sont conçues pour le repérage de conducteurs et de gaines ayant un diamètre importantL’impression obtenue avec MARKINGenius® est extrêmement nette et lisible, résistante au vieillissement et aux agents chimiques et atmosphériques.Certificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60464-2RESISTANCE AUX VAPEURS DES SOLVANTSCaractéristiques techniques Matériel : PolyoléfineSilicium libre : ouiPrédécoupés : ouiAdhésive : ouiForme géométrique : rectangulaires à angles vifsMin températures d'utilisation : -70 °CMax températures d'utilisation : 140 °CMin application d'action : 10 °CMax application d'action : 40 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre