Cembre - Repère de câbles adhésifs à recouvrement MG-KMP 135 49455-050 (135X50 jaune) - 49455-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 135 mm
transparent - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692989327
Réf. Sonepar
00912298932
Réf. Fournisseur
49455-050
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
135 mm
transparent:
Oui
largeur:
0.1 mm
hauteur:
50 mm
Les Atouts de la gamme:
ÉTIQUETTES ADHÉSIVES DE REPÉRAGE POUR CÂBLES MG-KMPpré-découpésLes étiquettes adhésives de repérage pour câbles MG-KMP sont conçues pour le repérage de conducteurs et de gaines ayant un diamètre importantL’impression obtenue avec MARKINGenius® est extrêmement nette et lisible, résistante au vieillissement et aux agents chimiques et atmosphériques.Certificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60464-2RESISTANCE AUX VAPEURS DES SOLVANTSCaractéristiques techniques Matériel : PolyoléfineSilicium libre : ouiPrédécoupés : ouiAdhésive : ouiForme géométrique : rectangulaires à angles vifsMin températures d'utilisation : -70 °CMax températures d'utilisation : 140 °CMin application d'action : 10 °CMax application d'action : 40 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


