Cembre - Repère de câbles polyolefin à fixation par collier MG-ETF (13X60 jaune) - 64541-PO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
400 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051316098726
Réf. Sonepar
00912609872
Réf. Fournisseur
64541-PO
Marque
Cembre
Repère de câbles polyolefin à fixation par collier MG-ETF (13X60 jaune)
Les Atouts de la gamme:
REPÈRES DE CÂBLES MG-ETF-SBSpré-découpés, fixation par collier,en SBS, sans halogèneLes repères MG-ETF-HF sont utilisés pour le marquage des câbles de gros diamètre, des tuyaux, des tubes et des gaines. Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.Test de laboratoireCEI EN 61010-1INDELEBILITECEMBRE STANDARDINDELEBILITEUNI EN ISO 4892-2RESISTANCE AUX RAYONS UVUNI EN ISO 175MÉTHODE D’ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DES EFFETS DE L’IMMERSION DANS DES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDESCaractéristiques techniques Matériel : SBS Styrène-Butadiène-StyrèneEpaisseur : 0,5Classifié UL94 : HBSans halogène : ouiSilicium libre : oui
Les Atouts de la gamme:
REPÈRES DE CÂBLES MG-ETF-SBSpré-découpés, fixation par collier,en SBS, sans halogèneLes repères MG-ETF-HF sont utilisés pour le marquage des câbles de gros diamètre, des tuyaux, des tubes et des gaines. Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.Test de laboratoireCEI EN 61010-1INDELEBILITECEMBRE STANDARDINDELEBILITEUNI EN ISO 4892-2RESISTANCE AUX RAYONS UVUNI EN ISO 175MÉTHODE D’ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DES EFFETS DE L’IMMERSION DANS DES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDESCaractéristiques techniques Matériel : SBS Styrène-Butadiène-StyrèneEpaisseur : 0,5Classifié UL94 : HBSans halogène : ouiSilicium libre : oui
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


