Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Repère ETF-ROLL 44122-SBS (13X57 rouge) - 44122-SBS

CopieCopie
Cembre - Repère ETF-ROLL 44122-SBS (13X57 rouge)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - rouge

  • longueur - 0.3 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1775 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692988641

Réf. Sonepar

00912298864

Réf. Fournisseur

44122-SBS

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

rouge

longueur:

0.3 mm

transparent:

Non

largeur:

57 mm

hauteur:

13 mm

Repère ETF-ROLL 44122-SBS (13X57 rouge)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre