Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Repère ETF-ROLL 44495-SBS (20X65 blanc) - 44495-SBS

CopieCopie
Cembre - Repère ETF-ROLL 44495-SBS (20X65 blanc)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.3 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692920290

Réf. Sonepar

00912292029

Réf. Fournisseur

44495-SBS

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

0.3 mm

transparent:

Non

largeur:

65 mm

hauteur:

20 mm

Repère ETF-ROLL 44495-SBS (20X65 blanc)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre