Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Repère ETF-ROLL-TPU 44360L (10X60 Lbleu) - 44360L

CopieCopie
Cembre - Repère ETF-ROLL-TPU 44360L (10X60 Lbleu)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 60 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692807386

Réf. Sonepar

00912280738

Réf. Fournisseur

44360L

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

60 mm

transparent:

Non

hauteur:

10 mm

Repère ETF-ROLL-TPU 44360L (10X60 Lbleu)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre