Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Repère filaire pré-mprimé "01" 4 x 12 mm rouge - S40390-01-RE

CopieCopie
Cembre - Repère filaire pré-mprimé "01" 4 x 12 mm rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - rouge

  • longueur - 12 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 880 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692885315

Réf. Sonepar

00912288531

Réf. Fournisseur

S40390-01-RE

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

rouge

longueur:

12 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

4 mm

Repère filaire pré-mprimé "01" 4 x 12 mm rouge

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre