Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Repère KM-ROLL 075 61452-023N (75X23 jaune) - 61452-023N

CopieCopie
Cembre - Repère KM-ROLL 075 61452-023N (75X23 jaune)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 75 mm

  • transparent - Oui

Conditionnement

  • 2400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692985633

Réf. Sonepar

00912298563

Réf. Fournisseur

61452-023N

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

75 mm

transparent:

Oui

largeur:

23 mm

hauteur:

0.2 mm

Repère KM-ROLL 075 61452-023N (75X23 jaune)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES DE REPERAGE POUR CÂBLES KM-ROLLPré-découpés, en rouleauxLes étiquettes autocollantes de repérage pour câbles KM-ROLL sont conçues pour le repérage de conducteurs et de gaines ayant un diamètre important.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme géométrique : rectangulaire à angles arrondis Adhésive : ouiPré-découpés : oui

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre