Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Repère KM-ROLL 075 61952-015N (75X15 blanc) - 61952-015N

CopieCopie
Cembre - Repère KM-ROLL 075 61952-015N (75X15 blanc)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • longueur - 75 mm

  • transparent - Oui

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 0.2 mm

Conditionnement

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692987170

Réf. Sonepar

00912298717

Réf. Fournisseur

61952-015N

Marque

Cembre

couleur:

blanc

longueur:

75 mm

transparent:

Oui

largeur:

15 mm

hauteur:

0.2 mm

Repère KM-ROLL 075 61952-015N (75X15 blanc)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES DE REPERAGE POUR CÂBLES KM-ROLLPré-découpés, en rouleauxLes étiquettes autocollantes de repérage pour câbles KM-ROLL sont conçues pour le repérage de conducteurs et de gaines ayant un diamètre important.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme géométrique : rectangulaire à angles arrondis Adhésive : ouiPré-découpés : oui

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre