Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Repère KM-ROLL 092 58465-080N (92X80 jaune) - 58465-080N

CopieCopie
Cembre - Repère KM-ROLL 092 58465-080N (92X80 jaune)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 92 mm

  • transparent - Oui

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692893716

Réf. Sonepar

00912289371

Réf. Fournisseur

58465-080N

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

92 mm

transparent:

Oui

largeur:

80 mm

hauteur:

0.2 mm

Repère KM-ROLL 092 58465-080N (92X80 jaune)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES DE REPERAGE POUR CÂBLES KM-ROLLPré-découpés, en rouleauxLes étiquettes autocollantes de repérage pour câbles KM-ROLL sont conçues pour le repérage de conducteurs et de gaines ayant un diamètre important.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme géométrique : rectangulaire à angles arrondis Adhésive : ouiPré-découpés : oui

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre