nouveau

Cembre - Repère manuel à clipser type SM-17 25 à 35 mm² "C" jaune - 17470-C

CopieCopie
Cembre - Repère manuel à clipser type SM-17 25 à 35 mm² "C" jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • couleur - jaune

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

  • avec zone de texte - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692251899

Réf. Sonepar

00912225189

Réf. Fournisseur

17470-C

Marque

Cembre

modèle:

forme de rouleau

couleur:

jaune

crantage:

sans

matériau:

plastique

avec zone de texte:

Non

mode de pose:

différer

Repère manuel à clipser type SM-17 25 à 35 mm² "C" jaune

Les Atouts de la gamme:

BAGUES SNAP SMBagues avec support ou lâcheLa gamme comprend dix dimensions pour l’identification des conducteurs ayant un diamètre compris entre 1,0 mm et 19,0 mm, correspondant à des sections comprises entre 0,10 et 120 mm2. L’application de la bague est facilitée par le support de montage, dont la couleur varie en fonction des différentes dimensions. Les modèles les plus petits (SM-01 et SM-02) représentent le système d’identification idéal pour les câbles de petite section habituellement employés dans les équipements électroniques. Les modèles SM-12 et SM-15 sont quant à eux particulièrement indiqués pour l’identification des câbles de connexion des réseaux informatiques. Les emballages comportent 50 ou 300 bagues, disponibles avec un fond blanc, jaune ou d’une couleur conforme à la norme IEC 757. Les modèles SM-06, SM-09 et SM-12 ont un marquage double pour permettre une meilleure lecture.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : BaguesMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 150 °CSans halogène : ouiMatériel : copolymère