nouveau

Cembre - Repère manuel type PMP-30 - 23129-PLS

CopieCopie
Cembre - Repère manuel type PMP-30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - pictogramme

  • couleur - blanc

  • transparent - Non

  • largeur - 3 mm

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692221533

Réf. Sonepar

00912222153

Réf. Fournisseur

23129-PLS

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

pictogramme

couleur:

blanc

transparent:

Non

largeur:

3 mm

Repère manuel type PMP-30