nouveau

Cembre - Repère manuel type RMS-01 0,35 à 1 mm² "7" jaune - 59544-7

CopieCopie
Cembre - Repère manuel type RMS-01 0,35 à 1 mm² "7" jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • couleur - jaune

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692228761

Réf. Sonepar

00912222876

Réf. Fournisseur

59544-7

Marque

Cembre

modèle:

forme de rouleau

couleur:

jaune

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

chiffres

mode de pose:

à enficher

Repère manuel type RMS-01 0,35 à 1 mm² "7" jaune