Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Repère pour bornes MG-CPM-05 5 x 10 mm blanc - 41490

CopieCopie
Cembre - Repère pour bornes MG-CPM-05 5 x 10 mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1960 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692482309

Réf. Sonepar

00912248230

Réf. Fournisseur

41490

Marque

Cembre

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

Repère pour bornes MG-CPM-05 5 x 10 mm blanc

Les Atouts de la gamme:

REPÈRES POUR BORNIERS MG-CPMLes repères MG-CPM permettent d’identifier les borniers de différents fabricants ; elles se fixent sur ces borniers au moyen des griffes inférieures dont elles sont pourvues.MG-CPM est un système de repérage pour les bornes adapté aux formats d’accrochage des modèles les plus utilisés sur le marché. Selon le type, les repères sont disposés en bandes modulaires rigides, en bandes modulaires extensibles, ou en individuel.Les MG-CPM ont une excellente résistance mécanique et thermique, et sont sans halogène. L’impression d’une plaque complète de repères MG-CPM avec l’imprimante thermique MARKINGenius®mg2 prend environ 10 secondes et offre la possibilité d’optimiser le temps de câblage en indiquant des informations complémentaires comme le numéro de schéma, le nom de client, etc …Les plaques peuvent être réutilisées après une impression partielle pour éviter le gaspillage.Certificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60950-1INDELEBILITECEI EN 61010-1INDELEBILITECEMBRE STANDARDINDELEBILITEUNI EN ISO 175MÉTHODE D’ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DES EFFETS DE L’IMMERSION DANS DES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDESDIN 30643Caractéristiques techniques Matériel : polycarbonateSans halogène : ouiSilicium libre : ouiClassifié UL94 : V0Min températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 130 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre