nouveau

Cembre - Repère pour composants modulaires de type MG-17.5-R 15 x 35 mm blanc - 990766N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 15 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1050 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692550756

Réf. Sonepar

00912255075

Réf. Fournisseur

990766N

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

15 mm

transparent:

Non

largeur:

35 mm

Repère pour composants modulaires de type MG-17.5-R 15 x 35 mm blanc

Les Atouts de la gamme:

REPÈRES POUR COMPOSANTS MODULAIRES MG-17.5Test de laboratoireDIN 30643Caractéristiques techniques Forme géométriquerectangulaires à angles vifsPré-découpés : ouiMin application d'action :10 °CMax application d'action : 40 °C