Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Repère prédécoupé TAP-ROLL 15 x 49 blanc - 37291

CopieCopie
Cembre - Repère prédécoupé TAP-ROLL 15 x 49 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 49 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000020

Réf. Fournisseur

37291

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

49 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

0.3 mm

hauteur:

15 mm

Repère prédécoupé TAP-ROLL 15 x 49 blanc

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre