Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Rondelle d'appui 3/8 - 6010.38

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 14.5 mm

  • diamètre intérieur - 10 mm

  • convient à la dimension du filetage PG - 9

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692133874

Réf. Sonepar

00912213387

Réf. Fournisseur

6010.38

Marque

Cembre

diamètre externe:

14.5 mm

diamètre intérieur:

10 mm

convient à la dimension du filetage PG:

9

Rondelle d'appui 3/8

Les Atouts de la gamme:

ACCESSOIRES 6010Rondelle d’appui Caractéristiques techniques Matériel (Corps): acier UNI 5961/84 zinc tropicalisé

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre