Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Ruban inox 32500 (12mm 6,4m) - 32500

CopieCopie
Cembre - Ruban inox 32500 (12mm 6,4m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de bande - argent

  • longueur de bande - 6.4 m

  • largeur de bande - 12 mm

  • résistant à la chaleur - Oui

  • résistant aux UV - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692877013

Réf. Sonepar

00912287701

Réf. Fournisseur

32500

Marque

Cembre

couleur de bande:

argent

longueur de bande:

6.4 m

largeur de bande:

12 mm

résistant à la chaleur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Ruban inox 32500 (12mm 6,4m)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre