Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Ruban TPS-060 largeur 30 mm noir - 842132

CopieCopie
Cembre - Ruban TPS-060 largeur 30 mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - noir

  • longueur de bande - 200 m

  • largeur de bande - 30 mm

  • résistant à la chaleur - Oui

  • résistant aux UV - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000087

Réf. Fournisseur

842132

Marque

Cembre

couleur d'écriture:

noir

longueur de bande:

200 m

largeur de bande:

30 mm

résistant à la chaleur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Ruban TPS-060 largeur 30 mm noir

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre