Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Sicurclip Diam. 13 à 21 mm - 3601

CopieCopie
Cembre - Sicurclip Diam. 13 à 21 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 13...21 mm

  • nombre de câbles/tubes - 1

  • couleur - blanc

  • type de fixation - trou de vis

  • connectable - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692111988

Réf. Sonepar

00912211198

Réf. Fournisseur

3601

Marque

Cembre

diamètre:

13...21 mm

nombre de câbles/tubes:

1

couleur:

blanc

type de fixation:

trou de vis

connectable:

Oui

Sicurclip Diam. 13 à 21 mm

Les Atouts de la gamme:

SICURclips SICURclipsen ABS Accrochage latéral d’accouplementFixation murale : cheville Ø 5÷6 + vis (fig. A)Domaine d’application : pour tubes, gaines, câble de Ø 13 à Ø 50 mm l’adaptation au diamètre de l’élément à fixer est obtenue en appuyant sur l’étrier.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre