Cembre - Sicurclip Diam. 38 à 50 mm - 3603

CopieCopie
Cembre - Sicurclip Diam. 38 à 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 38...50 mm

  • nombre de câbles/tubes - 1

  • couleur - blanc

  • type de fixation - trou de vis

  • connectable - Oui

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692112022

Réf. Sonepar

00912211202

Réf. Fournisseur

3603

Marque

Cembre

diamètre:

38...50 mm

nombre de câbles/tubes:

1

couleur:

blanc

type de fixation:

trou de vis

connectable:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Sicurclip Diam. 38 à 50 mm

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre