Cembre - Support pour 12 bagues FMS - 990089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 4 mm
transparent - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692430294
Réf. Sonepar
00912243029
Réf. Fournisseur
990089
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
4 mm
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
BAGUES DE REPÉRAGE PLATES FMSavec supports Les bagues de repérage plates FMS par leurs supports permettent de repérer des câbles, des gaines, et même de grand diamètre. Elles sont disponibles avec couleur de fond jaune et impression de texte en noir. Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -30 °CMax températures d'utilisation : 90 °CClassifié UL94 : V0Matériel : PVC mou
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


