Cembre - Support pour bagues SM-17 - 990104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
fixation auto-adhésive - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692256375
Réf. Sonepar
00912225637
Réf. Fournisseur
990104
Marque
Cembre
matériau:
plastique
fixation auto-adhésive:
Non
Support pour bagues SM-17
Les Atouts de la gamme:
BAGUES SNAP SMBagues avec support ou lâcheLa gamme comprend dix dimensions pour l’identification des conducteurs ayant un diamètre compris entre 1,0 mm et 19,0 mm, correspondant à des sections comprises entre 0,10 et 120 mm2. L’application de la bague est facilitée par le support de montage, dont la couleur varie en fonction des différentes dimensions. Les modèles les plus petits (SM-01 et SM-02) représentent le système d’identification idéal pour les câbles de petite section habituellement employés dans les équipements électroniques. Les modèles SM-12 et SM-15 sont quant à eux particulièrement indiqués pour l’identification des câbles de connexion des réseaux informatiques. Les emballages comportent 50 ou 300 bagues, disponibles avec un fond blanc, jaune ou d’une couleur conforme à la norme IEC 757. Les modèles SM-06, SM-09 et SM-12 ont un marquage double pour permettre une meilleure lecture.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : BaguesMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 150 °CSans halogène : ouiMatériel : copolymère
Les Atouts de la gamme:
BAGUES SNAP SMBagues avec support ou lâcheLa gamme comprend dix dimensions pour l’identification des conducteurs ayant un diamètre compris entre 1,0 mm et 19,0 mm, correspondant à des sections comprises entre 0,10 et 120 mm2. L’application de la bague est facilitée par le support de montage, dont la couleur varie en fonction des différentes dimensions. Les modèles les plus petits (SM-01 et SM-02) représentent le système d’identification idéal pour les câbles de petite section habituellement employés dans les équipements électroniques. Les modèles SM-12 et SM-15 sont quant à eux particulièrement indiqués pour l’identification des câbles de connexion des réseaux informatiques. Les emballages comportent 50 ou 300 bagues, disponibles avec un fond blanc, jaune ou d’une couleur conforme à la norme IEC 757. Les modèles SM-06, SM-09 et SM-12 ont un marquage double pour permettre une meilleure lecture.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : BaguesMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 150 °CSans halogène : ouiMatériel : copolymère
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


