Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Support pour bagues SM-21 - 990105

CopieCopie
Cembre - Support pour bagues SM-21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • fixation auto-adhésive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692256382

Réf. Sonepar

00912225638

Réf. Fournisseur

990105

Marque

Cembre

matériau:

plastique

fixation auto-adhésive:

Non

Support pour bagues SM-21

Les Atouts de la gamme:

BAGUES SNAP SMBagues avec support ou lâcheLa gamme comprend dix dimensions pour l’identification des conducteurs ayant un diamètre compris entre 1,0 mm et 19,0 mm, correspondant à des sections comprises entre 0,10 et 120 mm2. L’application de la bague est facilitée par le support de montage, dont la couleur varie en fonction des différentes dimensions. Les modèles les plus petits (SM-01 et SM-02) représentent le système d’identification idéal pour les câbles de petite section habituellement employés dans les équipements électroniques. Les modèles SM-12 et SM-15 sont quant à eux particulièrement indiqués pour l’identification des câbles de connexion des réseaux informatiques. Les emballages comportent 50 ou 300 bagues, disponibles avec un fond blanc, jaune ou d’une couleur conforme à la norme IEC 757. Les modèles SM-06, SM-09 et SM-12 ont un marquage double pour permettre une meilleure lecture.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : BaguesMin températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 150 °CSans halogène : ouiMatériel : copolymère

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre