Chappee - Ballon ECS 125 litres pose au sol - 7681110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 125 l
hauteur - 935 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691557623
Réf. Sonepar
06892155762
Réf. Fournisseur
7681110
Marque
Chappee
contenu:
125 l
hauteur:
935 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Ballon 125 l pour eau chaude sanitaire chaudière chauffage seul-sonde ecs en option.
Les Atouts de la gamme:
. Ballon pour eau chaude pour chaudière chauffage seul Luna Platinum HTE / Initia HTE / SOLUCEA HTE kit sonde sanitaire pour ballon extérieur . Cuve et serpentin émaillés . Serpentin avec spire décalée pour chauffe optimale du ballon . Habillage en acier laqué blanc . Isolation polyuréthane . Pression de service 7 bar
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de la gamme:
. Ballon pour eau chaude pour chaudière chauffage seul Luna Platinum HTE / Initia HTE / SOLUCEA HTE kit sonde sanitaire pour ballon extérieur . Cuve et serpentin émaillés . Serpentin avec spire décalée pour chauffe optimale du ballon . Habillage en acier laqué blanc . Isolation polyuréthane . Pression de service 7 bar
Quelques mots du fabricant :
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


